TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4934 25MTR X 25MM TRANSPARANT
tesa® 4934 Dubbelzijdige textieltape (kleuren/Afmetingen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4934 25M 25MM WHITE
Rubix:A0274651
Fabrikant:04934-00000-00
EAN:4005800083518


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | doek (rug), synthetisch rubber (kleeflaag), glassine (voering) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4934 25MTR X 25MM TRANSPARANT
De tesa® 4934 dubbelzijdige weefseltape biedt een veelzijdige bevestigingsoplossing met een textieldrager en een dikke, kleverige kleefmassa op basis van oplosmiddelvrij synthetisch rubber. Dit professionele product levert uitstekende prestaties op ruwe en vezelachtige oppervlakken en is eenvoudig met de hand afscheurbaar, wat de hantering vereenvoudigt.
Kenmerken:
Deze dubbelzijdige tape onderscheidt zich door de flexibele weefseldrager die zich optimaal aanpast aan onregelmatige oppervlakken en ondergronden met reliëf. De oplosmiddelvrije synthetische rubberen kleefmassa zorgt voor een krachtige hechting, wat ideaal is voor veeleisende toepassingen in industriële omgevingen. De speciale formulering biedt uitstekende fixatie op diverse materialen zoals staal, PVC en polypropyleen, met een hechtingskracht die na verloop van tijd nog steeds toeneemt. Door de handscheurbaarheid is deze tape eenvoudig dagelijks te gebruiken, waardoor er geen snijgereedschap nodig is en de efficiëntie van assemblagewerkzaamheden wordt geoptimaliseerd.
Specificaties:
- Totale dikte: 200 µm.
- Drager: textiel.
- Kleur: wit.
- Kleefmassa: synthetisch rubber.
- Type voering: film.
- Rekkracht: 35 N/cm.
- Rek bij breuk: 20%.
- Temperatuurbestendigheid (langdurig): 40 °C.
- Temperatuurbestendigheid (kortdurend): 60 °C.
- Kleefkracht op staal (direct): 14,5 N/cm.
- Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 24 N/cm.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Hechting (tack): zeer goed.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van technische kleefmiddelen met meer dan 125 jaar expertise in de sector. Het bedrijf werd opgericht in Duitsland en heeft zich gevestigd als een pionier van innovatie in kleefoplossingen voor industriële en professionele toepassingen. Met meer dan 7.000 producten onderscheidt het merk zich door het streven naar kwaliteit en duurzaamheid. Het investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en deponeert elk jaar talloze patenten. tesa® bedient een groot aantal sectoren, waaronder de auto-industrie, elektronica, de drukindustrie, de bouw en hernieuwbare energie.
Kenmerken:
Deze dubbelzijdige tape onderscheidt zich door de flexibele weefseldrager die zich optimaal aanpast aan onregelmatige oppervlakken en ondergronden met reliëf. De oplosmiddelvrije synthetische rubberen kleefmassa zorgt voor een krachtige hechting, wat ideaal is voor veeleisende toepassingen in industriële omgevingen. De speciale formulering biedt uitstekende fixatie op diverse materialen zoals staal, PVC en polypropyleen, met een hechtingskracht die na verloop van tijd nog steeds toeneemt. Door de handscheurbaarheid is deze tape eenvoudig dagelijks te gebruiken, waardoor er geen snijgereedschap nodig is en de efficiëntie van assemblagewerkzaamheden wordt geoptimaliseerd.
Specificaties:
- Totale dikte: 200 µm.
- Drager: textiel.
- Kleur: wit.
- Kleefmassa: synthetisch rubber.
- Type voering: film.
- Rekkracht: 35 N/cm.
- Rek bij breuk: 20%.
- Temperatuurbestendigheid (langdurig): 40 °C.
- Temperatuurbestendigheid (kortdurend): 60 °C.
- Kleefkracht op staal (direct): 14,5 N/cm.
- Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 24 N/cm.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Hechting (tack): zeer goed.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van technische kleefmiddelen met meer dan 125 jaar expertise in de sector. Het bedrijf werd opgericht in Duitsland en heeft zich gevestigd als een pionier van innovatie in kleefoplossingen voor industriële en professionele toepassingen. Met meer dan 7.000 producten onderscheidt het merk zich door het streven naar kwaliteit en duurzaamheid. Het investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en deponeert elk jaar talloze patenten. tesa® bedient een groot aantal sectoren, waaronder de auto-industrie, elektronica, de drukindustrie, de bouw en hernieuwbare energie.
tesa® 4934 Double-sided Fabric Tape / High tack / Short dwell time / Mounting / Hand-tearability / Solvent-free / Flexile / Suitable for rough surfaces
Sterke punten
- Hoge hechting zonder fixatietijd, wat de installatie versnelt;
- Oplosmiddelvrije formulering, vermindert de impact op het milieu en verbetert de veiligheid op de werkplek;
- Handafscheurbaarheid maakt dit product eenvoudig te gebruiken zonder extra snijgereedschap;
- Drager van flexibel textiel past zich aan onregelmatige oppervlakken aan voor optimale hechting;
- Uitstekende hechting op ruwe en vezelachtige oppervlakken waar andere kleefstoffen mislukken;
- Toenemende kleefkracht na verloop van tijd, voor een langdurige fixatie van materialen;
- Goede vochtbestendigheid voor gebruik in uiteenlopende omgevingen;
- Temperatuurbestendigheid tot 40 °C continu en 60 °C kortstondig;
- Hoge hechtkracht op verschillende materialen (staal, PVC, PP) voor veelzijdige gebruiksmogelijkheden.
- Oplosmiddelvrije formulering, vermindert de impact op het milieu en verbetert de veiligheid op de werkplek;
- Handafscheurbaarheid maakt dit product eenvoudig te gebruiken zonder extra snijgereedschap;
- Drager van flexibel textiel past zich aan onregelmatige oppervlakken aan voor optimale hechting;
- Uitstekende hechting op ruwe en vezelachtige oppervlakken waar andere kleefstoffen mislukken;
- Toenemende kleefkracht na verloop van tijd, voor een langdurige fixatie van materialen;
- Goede vochtbestendigheid voor gebruik in uiteenlopende omgevingen;
- Temperatuurbestendigheid tot 40 °C continu en 60 °C kortstondig;
- Hoge hechtkracht op verschillende materialen (staal, PVC, PP) voor veelzijdige gebruiksmogelijkheden.
Toepassingen
Deze tape is bijzonder geschikt voor het leggen van tapijten en vloerbedekking dankzij de flexibele weefseldrager en sterke hechting op vezelachtige ondergronden. Hij is ook ideaal voor het monteren van decoratieve elementen in interieurinrichting en evenementen, waar snelle verwerking essentieel is. Hij biedt een efficiënte oplossing in de industrie voor het bevestigen van isolatiematerialen, afdichtingen en bekledingen op onregelmatige oppervlakken. Tot slot wordt hij gebruikt door vakmensen in de houtbewerking, stoffering en lederbewerking voor tijdelijke of permanente montage van uiteenlopende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9113,55 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | doek (rug), synthetisch rubber (kleeflaag), glassine (voering) |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,08 excl. BTW
/ 48 stuks
€ 389,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen