Referenties
3M:941719
Rubix:23061757
Fabrikant:7000116583

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | medium-vast acrylaat-kleefstof (3m ref: a-40) |
Productdetails : 3M DRAGERLOZE TAPE Y9417 19MMX55MTR 941719
Deze lijm lekt niet door bij de meeste papiersoorten, waardoor de kans op verkleuringen in bedrijfsformulieren, posters enz. beperkt blijft.
3M 9417 is permanent adhesive in the sense that it does not degrade when sandwiched between two impermeable surfaces in normal use. 9417 is well suited for bonding together a wide variety of similar and dissimilar materials such as metals, glass, wood, papers, paints, and many plastics.
Sterke punten
Flying splices in hogesnelheidsprocessen met de meeste papiersoorten, zoals kranten, papier met kleicoating en geribd papier.;Het splicen van folies en stoffen. Het bevestigen van labels of aanwijzingen op flessen. Het lamineren van schuimrubber of foto's. Het bevestigen van metalen of kunststof naambordjes. Het starten van rollen.;Het bevestigen van promotiemateriaal zoals posters enz. Het bevestigen van printplaten van rubber of fotopolymeren. Het hersluitbaar maken van plastic zakjes. Verschillende toepassingen die een hoge initiële hechting, gemakkelijk te verwijderen liner en een dunne, langdurige hechting vereisen.;Geschikt voor het lijmen van papierrollen, montage van indentificatieplaten en sluiten van plastic zakken;Verlijmen van verschillende materialen zoals metalen, glas, hout, papier, verf en vele kunststoffen
Toepassingen
Use for high speed flying splices on most grades of paper such as newsprint, clay coated and corrugated stocks || Use for splicing of foils, films and fabrics. Attach labels or instructions to bottles. Laminate adhesive for foams and photos. Attach metal or plastic nameplates. Core starting || Mounting promotional items posters, etc. Mounting rubber or photopolymer printing plates. Reclosable plastic bags. Miscellaneous joining and holding where high initial adhesion, easy liner release and a thin, long ageing bond is required.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | medium-vast acrylaat-kleefstof (3m ref: a-40) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.018,08 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.231,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen