Referenties
3M:59660
Rubix:A0636958
Fabrikant:7100211824
EAN:04054596735828

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 5925 F ZWART 6MM X 66MTR 59256
Verbind hoog, medium en medium/laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie.
3M™ VHB™ Tape 5925 is een zeer soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape.
Sterke punten
Hoge sterkte|| Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn|| Zwarte tape van 0,64 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam|| Duurzaam|| Uitstekende hechting op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating, metalen, glas, verzegeld hout, acryl, polycarbonaat, ABS;Mooie afwerking|| Mooie afwerking|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen;Uitstekend bestand tegen veroudering|| Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden|| Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden|| Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van trillingen en stoten;Maakt boren, slijpen, opnieuw afwerken, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Dunne hechtnaden|| Ontworpen voor binnen en buiten|| Dunne hechtnaden|| Dunne hechtnaden
Toepassingen
Verlijmen van panelen op frames;Verlijmen van verstevigers op panelen;Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen;Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden;Verlijmen van elektronische displays;Verlijmen van lensvensters in behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 843,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.020,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen