Referenties
3M:7100049359
Rubix:23060643
Fabrikant:7100049359
EAN:0021200856112
Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl (rug), rubber (kleeflaag) |
Documenten
Productdetails : 3M VINYL TAPE 471 BLAUW 9MMX33MTR 06406A
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
3M™ Scotch® Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug en een rubber lijmlaag en is bestand tegen slijtage en verwering en gaat daardoor lang mee.
Sterke punten
• Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
• Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
• Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
• Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.
Toepassingen
Lakvoorbereiding maskeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 95,226 g |
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl (rug), rubber (kleeflaag) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.089,60 excl. BTW
/ 96 rollen
€ 1.318,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen