Referenties
Tesa:05052-50000-101
Rubix:32080518
EAN:4042448047618

Productdetails : TESA TAPE 50525 50MTR X 50MM ALUMINIUM
tesa® 50525 PV1 is een handelbare aluminiumtape, gebaseerd op een 30 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof
tesa® 50525 PV1 is een zeer flexibele tape gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
* goede kleefkracht
* handelbaar
* vochtbestendig
* dampdicht
* grote thermische geleiding
* verouderingsbestendig
tesa® 50525 PV1 is een zeer flexibele tape gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
* goede kleefkracht
* handelbaar
* vochtbestendig
* dampdicht
* grote thermische geleiding
* verouderingsbestendig
Tesa aluminiumband met liner - 50mm x 50m - kleurloos
Toepassingen
* Montage van koelkastspoelen
* Algemene temperatuurisolatie
* Sealen van leidingen
* Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
* Algemene temperatuurisolatie
* Sealen van leidingen
* Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13956,91 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminium |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,38 excl. BTW
/ stuk
€ 28,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
