TESAFIX AFLEGTAPE 4939 25MTR X 50MM TRANSPARANT

Verwijderbare dubbelzijdige tape voor tapijten

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:04939-00003-11
Rubix:A0479718
EAN:4042448185037
TESAFIX AFLEGTAPE 4939 25MTR X 50MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalrayonweefsel (geweven textieldrager)
Zie alle specificaties

Productdetails : TESAFIX AFLEGTAPE 4939 25MTR X 50MM TRANSPARANT


Dubbelzijdig tape met textieldrager en synthetische rubberlijm dat met de hand kan worden afgesneden.
tesafix tapijtweefsel WIT 25 m x 50 mm verwijderbaar

Sterke punten

Door de flexibele textieldrager en het hoge gramgewicht van de lijm is deze tape geschikt voor montage op ruwe en vezelige oppervlakken, zoals tapijt.

Toepassingen

Tijdelijke bevestiging van textiele vloerbedekking
Kan worden gebruikt op vele soorten oppervlakken (behalve natuursteen of kunststeen)
Ideaal voor beurzen, tentoonstellingen en renovaties.
Bijzonder geschikt voor onder andere betonnen vloeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalrayonweefsel (geweven textieldrager)
Dikte0,25 mm
Kleurwit
Type tapetapijttape
€ 105,36 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 127,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen