3M VHB TAPE 4947F ZWART 38MMX33MTR FOLIE RUG 494738
Double-Sided Adhesive Tape
Zie technische informatieReferenties
3M:494738
Rubix:23061184
Fabrikant:7000072467
Productdetails : 3M VHB TAPE 4947F ZWART 38MMX33MTR FOLIE RUG 494738
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.269,90 excl. BTW
/ 30 rollen
€ 8.796,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen