3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9528 12MMX66MTR 9528W12
Schuimtape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000096448
Rubix:23061073
Fabrikant:7000096448
EAN:8021684723377

Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9528 12MMX66MTR 9528W12
3M™ dubbelzijdig schuimtape 9528 is een 0,8 mm dik, dubbelzijdig polyethyleenschuim met gesloten cellen en een rubberen kleefstof. Het is een kleefstof met hoge hechtkracht die geschikt is voor toepassingen met lagere prestaties. Gebruik 3M™ dubbelzijdig schuimtape 9528 voor toepassingen met lagere prestaties. Onze tape is een dichtheid gesloten cel dubbelzijdig gecoat polyethyleenschuim met een rubberen kleefstof die geschikt is voor het verbinden van papierfolie of film. Bevestig posters of display-items, plastic naamplaatjes en onderdelen en maak voorbeeldkaarten.
Sterke punten
•Gesloten cel dubbel gecoat polyethyleenschuim met rubbergebaseerde lijm
Toepassen voor toepassingen met lagere prestaties
Beoogde toepassingen zijn bijvoorbeeld de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaatjes, enz.
Bevestig posters of displayartikelen, kunststof naamplaatjes en onderdelen en vervaardig monsterkaarten
Toepassen voor toepassingen met lagere prestaties
Beoogde toepassingen zijn bijvoorbeeld de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaatjes, enz.
Bevestig posters of displayartikelen, kunststof naamplaatjes en onderdelen en vervaardig monsterkaarten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 576 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleen |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | wit |
| Aangepaste tariefcode | 39191012 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.143,36 excl. BTW
/ 576 rollen
€ 12.273,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen