Referenties
3M:49106
Rubix:23061455
Fabrikant:7000033115

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4910 F CLEAR 6MMX33MTR 49106
De VHB-tapes zijn kleefmassa's of transfer tapes en maken deel uit van de nieuwe generatie verbindingssystemen die mechanische technieken kunnen vervangen. De producten zijn uitstekend geschikt voor het absorberen van trillingen en zware schokken. Ze hebben een grote weerstand tegen oplosmiddelen, veroudering, UV-straling, vocht, temperatuurschommelingen en zware belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,40 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 456,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen