TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 25MM WIT

Tesa 4974

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04974-00082-00
Rubix:A0479476
EAN:4005800035562
TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 25MM WIT

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaaldoek (rug), natuurrubber (kleefstof), gekrept papier (voering)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 25MM WIT


tesa® 4974 bestaat uit een textielrug met een rubber kleefstofsysteem.

tesa® 4974 heeft een zeer goede directe hechtkracht.

Toepassingen

tesa® 4974 is met name geschikt voor montage op ruwe, vezelachtige oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht17480,09 g
Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaaldoek (rug), natuurrubber (kleefstof), gekrept papier (voering)
Dikte0,38 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 636,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 770,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte