Referenties
3M:7000072381
Rubix:23061020
Fabrikant:7000072381
EAN:04001895665950

Technische samenvatting
| Breedte | 1220 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | verdicht kraftpapier (voering), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4936 P GRIJS 1220MMX33MTR 4936P122
Onze 3M™ VHB™ Tape bestaat uit een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische eigenschappen. Dit levert een buitengewoon sterke dubbelzijdige foamtape op die hecht op een breed scala aan ondergronden, waaronder aluminium, roestvast staal, verzinkt staal, composieten, kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of afgedicht hout en beton. Onze hechtbanden bieden uitstekende schuifsterkte, aanpasbaarheid, oppervlakhechting en temperatuurbestendigheid. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen in uiteenlopende markten, waaronder transport, apparaten, elektronica, bouw, sign & display en algemene industrie. Verlijmt betrouwbaar een verscheidenheid aan materialen met sterkte en snelheid voor permanente toepassingen.
Aanbevolen toepassingen: decoratief materiaal en sierlijsten, typeplaten en logo's; elektronische displays; paneel op frame; versteviger op paneel
3M™ VHB™ Tape 4936 behoort tot de 4941-familie van 3M™ VHB™ Tapes. Het maakt gebruik van een multifunctionele acrylaatlijm aan beide zijden van een vervormbare schuimkern. De combinatie van sterkte, vervormbaarheid en hechting maakt deze familie tot een van de meest veelzijdige en complete 3M™ VHB™ Tapes. Het is speciaal ontwikkeld voor goede hechting op metalen, glas en andere materialen met een middelhoge tot hoge oppervlakte-energie. Daarnaast biedt het een goede bestendigheid tegen weekmakers. Toepassingen voor deze tape zijn onder meer het verlijmen van verstevigingen, het afdichten van polycarbonaatlenzen over LCD, ramen op geverfde bedieningspanelen en het bevestigen van vinyl kabelgoten en conduitkanalen.
Een onconventionele foamtape
Wij hebben 3M™ VHB™ Tapes in 1980 uitgevonden als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingsmiddelen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische snelwegborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen op deze speciale hechtband voor een
Aanbevolen toepassingen: decoratief materiaal en sierlijsten, typeplaten en logo's; elektronische displays; paneel op frame; versteviger op paneel
3M™ VHB™ Tape 4936 behoort tot de 4941-familie van 3M™ VHB™ Tapes. Het maakt gebruik van een multifunctionele acrylaatlijm aan beide zijden van een vervormbare schuimkern. De combinatie van sterkte, vervormbaarheid en hechting maakt deze familie tot een van de meest veelzijdige en complete 3M™ VHB™ Tapes. Het is speciaal ontwikkeld voor goede hechting op metalen, glas en andere materialen met een middelhoge tot hoge oppervlakte-energie. Daarnaast biedt het een goede bestendigheid tegen weekmakers. Toepassingen voor deze tape zijn onder meer het verlijmen van verstevigingen, het afdichten van polycarbonaatlenzen over LCD, ramen op geverfde bedieningspanelen en het bevestigen van vinyl kabelgoten en conduitkanalen.
Een onconventionele foamtape
Wij hebben 3M™ VHB™ Tapes in 1980 uitgevonden als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingsmiddelen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische snelwegborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen op deze speciale hechtband voor een
3M™ VHB™ Tape 4936 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Sterke punten
Doelgerichte flexibiliteit met hechting op een breed scala aan ondergronden met hoge en lage oppervlakte-energie. Hoog initiële hechting en vochtbestendigheid Gemakkelijk te verwerken dankzij de folieliner Hoge hittebestendigheid met volledige hechtprestaties: tot +190 °C (kortstondig), +90 °C (langdurig)
Toepassingen
Bond panel to frame;Bond stiffener to panel;Bond of decorative material, trim, attachments;Bond of nameplates, logos and signs;Bond electronic displays;Bond lens window to housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x280x1295 mm |
| Gewicht verpakking | 27268 g |
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | verdicht kraftpapier (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.289,69 excl. BTW
/ rol
€ 6.400,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen