3M SPLICE TAPE 8387 PAARS 50MMX50MTR 838750
3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 8387
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:838750
Rubix:23061485
Fabrikant:7100044924
EAN:00051128988817

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber/acryl (kleefstof), acryl (kleefstof), folie (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M SPLICE TAPE 8387 PAARS 50MMX50MTR 838750
3M™ Splittable Flying Splice Tape 8387 is onze Splittable Flying Splice verbindingstape die is ontworpen voor lastoepassingen op film- en papiersubstraten.
3M™ Repulpable Flying Splice Tape 8387 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.
Sterke punten
Betrouwbaar splicen.|| Betrouwbaar splicen.;Snelle en makkelijke splices|| Snelle en makkelijke splices;Zorgt voor consistente resultaten|| Zorgt voor consistente resultaten;Flexodruk|| Flexodruk;Splijtbaar
Toepassingen
Gebruik voor vluchtige splice-toepassingen op film- en papierondergronden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber/acryl (kleefstof), acryl (kleefstof), folie (drager) |
| Dikte | 0,26 mm |
| Kleur | paars |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.840,40 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 3.436,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen