3M SCOTCH VEZELVERST. TAPE 8915B BLAUW 24MMX55MTR 891525B
Scotch® Tape 8915B Blauw 24 mm x 55 m
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:8915B24
Rubix:23061508
Fabrikant:7000059885

Technische samenvatting
| Breedte | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH VEZELVERST. TAPE 8915B BLAUW 24MMX55MTR 891525B
Niet-vlekkende, schone verwijderbare kleefstof..
Kleefstof van synthetisch rubber hecht stevig op een grote verscheidenheid aan toepassingsoppervlakken..
Sterke, veeleisende tape met vezelversterking....
Apparatuur, elektronica, algemene industrie, metaalbewerking en glasfabricage..
Schoon te verwijderen, vezelversterkte strapping tape, verzenden, vasthouden, beveiligen, gesloten houden en stabiliseren..
Bestand tegen ruwe verzend- en verwerkingsomstandigheden.
Kleefstof van synthetisch rubber hecht stevig op een grote verscheidenheid aan toepassingsoppervlakken..
Sterke, veeleisende tape met vezelversterking....
Apparatuur, elektronica, algemene industrie, metaalbewerking en glasfabricage..
Schoon te verwijderen, vezelversterkte strapping tape, verzenden, vasthouden, beveiligen, gesloten houden en stabiliseren..
Bestand tegen ruwe verzend- en verwerkingsomstandigheden.
Toepassingen
Transparante tape met hoge prestaties en doorlopende glasvezels met hoge treksterkte. Ideaal voor het bijeenhouden van onderdelen van apparaten tijdens productie en verzending. Uitstekende bestendigheid tegen vocht en slijtage. Kan schoon worden verwijderd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 214,166 g |
| Breedte | 24 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | blauw |
| 24 mm | |
| 55000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,72 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 371,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen