3M PTFE GLASVEZEL TAPE 5451 BRUIN 38MMX33MTR 545138
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451
Zie technische informatieReferenties
3M:545138
Rubix:23060589
Fabrikant:7000050134
EAN:0021200161537




Technische samenvatting
| Breedte | 38,1 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | glasweefsel/ptfe (onderlaag), siliconen (kleeflaag) |
Productdetails : 3M PTFE GLASVEZEL TAPE 5451 BRUIN 38MMX33MTR 545138
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451 is extreem chemisch resistent zeer sterk en geeft een zeer glad slijtvast oppervlak. Deze tape wordt veel ingezet bij sealing machines, persen, rollenbanen, loopbanden en verpakkingsmachines. Het gladde oppervlak zorgt voor het eenvoudig lossen van het materiaal en tevens verlaagt het de frictie wat de productiviteit verbetert.
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451 is een 0,083 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces
Sterke punten
Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape gebruiken in vochtige omgeving;Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting;Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen;Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken
Toepassingen
Gebruik 3M™ om een glad loslaatoppervlak te bieden op rollen, bindmachines, vormers op nietmachines en andere verwerkingsmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 321 g |
| Breedte | 38,1 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | glasweefsel/ptfe (onderlaag), siliconen (kleeflaag) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | bruin |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.434,98 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 2.946,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen