3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9731 305MMX33MTR 9731305

3M™ Dubbelzijdige tape met polyesterdrager 9731

Zie technische informatie

Referenties

3M:9731305
Rubix:23060607
Fabrikant:7000049119
3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9731 305MMX33MTR 9731305

Technische samenvatting

Breedte304,8 mm
Lengte55 m
Materiaalpolyester (pet)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9731 305MMX33MTR 9731305


De 3M™ Dubbelzijdige tape 9731 is een krachtige, 140 µm dikke tape met een siliconenkleefstof aan de binnenzijde en een acrylaatkleefstof uit de 300LSE-serie aan de buitenzijde. Aan beide zijden voorzien van beschermlaag (100 µm polyesterfilm, 127 µm met PE gecoat schutpapier). Hoge temperatuurbestendigheid en middelmatige oplosmiddelbestendigheid, voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Deze tapes zijn aan de ene zijde gecoat met de 3M™ siliconenkleefstof en aan de andere zijde met de 3M™ hoogwaardige acrylaatkleefstof uit de 350-serie. Goede temperatuur- en oplosmiddelbestendigheid, goede onmiddellijke hechting en eindhechting, goede schuifsterkte.

Sterke punten


• De kleefstof 350LSE/Siliconen beschikt over een uitstekende oplosmiddelbestendigheid en kleefkracht op materialen met lage oppervlakte-energie. De siliconenkleefstof hecht op siliconen en substraten met lage oppervlakte-energie zonder voorafgaande oppervlaktebehandeling met een primer.
• Siliconenkleefstoffen onderscheiden zich door een sterke hechting op verschillende siliconenoppervlakken. Acrylaat hecht op de meest uiteenlopende oppervlakken, waaronder veel kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoatings en olieachtige materialen.
• Hoge hechting op een groot aantal materialen
• Het krachtige, 107 µm dikke met PE gecoate schutpapier van 3M biedt stabiliteit tegen vocht en vermindert randbreuken bij het stansen met harde gereedschappen. De hoge stabiliteit van de polyesterdragerfolie (PET) voorkomt breken tijdens het stansen en afgeven.
• Maakt het verbinden van siliconensubstraten met andere hoog- of laag-energetische materialen mogelijk
• Polyesterdrager vergemakkelijkt handling en verwerking
• Zeer hoge temperatuurbestendigheid

Toepassingen

Algemene industrie - Automobielindustrie - Bewegwijzering - Elektronica - Huishoudelijke apparaten - Luchtvaart - Oplossingen voor verwerkers - Medische hulpmiddelen - Metaalbewerking en -verwerking - Speciale voertuigen - Transport en verkeer - Defensie en overheid - Olie & Gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte304,8 mm
Lengte55 m
Materiaalpolyester (pet)
Dikte0,14 mm
Kleurkleurloos
Type tapedubbelzijdige tape
€ 7.807,04 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 9.446,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen