3M DUBBELZ SPACER TAPE 7957MP HELDER 700X1000MM 7957MP70
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7957MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7957MP70
Rubix:23060252
Fabrikant:7100039641
EAN:05900422040019






Technische samenvatting
| Breedte | 700 mm |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
Productdetails : 3M DUBBELZ SPACER TAPE 7957MP HELDER 700X1000MM 7957MP70
Gebruik 3M™ Spacer voor membraanschakelaars 7957MP om membraanschakelaars te scheiden van het circuit tot deze geactiveerd worden. Onze acrylaatlijm is gemakkelijk te stansen en verwerken. Bij uitstek geschikt voor het stansen met bandstaalmessen. Voorzien van een polyesterdrager met aan beide zijden een krachtige acrylaatlijm. Hoge afschuifsterkte tegen de herhaaldelijke belasting van activering van schakelaars. Vergelijkbaar met 3M™ Spacer voor membraanschakelaars 7945MP met drager van 0,07 mm (3,0 mil).
3M™ Spacer voor membraanschakelaars 7957MP bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 200MP van 58 µm op beide zijden van een polyesterdrager van 75 µm en een dubbele liner van plat, bedrukt en vochtbestendig kraftpapier nr. 58 van 107 µm met polyestercoating.
Sterke punten
Spacer voor membraanschakelaars van 175 µm met dubbele liner met 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.|| Spacer voor membraanschakelaars van 175 µm met dubbele liner met 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.;Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.|| Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.;Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.;Ga voor een spacer voor membraanschakelaars die gemakkelijk te stansen en verwerken is.|| Ga voor een spacer voor membraanschakelaars die gemakkelijk te stansen en verwerken is.;Lay-flat polycoated kraft (PCK) voeringen voegen dimensionale stabiliteit toe voor verschillende stansbewerkingen
Toepassingen
Gebruik voor circuitscheiding in schakelaars tot aan activering – de hoge afschuifsterkte vangt de spanningen van herhaalde activering op; gebruik voor staalregel- en selectief stansen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 700 mm |
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.863,43 excl. BTW
/ doos
€ 2.254,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen