Referenties
Teroson:RB II GY 20X2 SR 10M
Rubix:A0102205
Fabrikant:150056
EAN:4002872119923
Productdetails : TEROSON AFDICHTINGBAND RB II 20 X 3MM (RO=40M)
De TEROSON® RB II GY profielafdichtingsband op basis van synthetisch rubber wordt gebruikt voor afdichting en tussenisolatie tussen samengevoegde onderdelen. Deze band draagt bij aan het beperken van contactcorrosie en het absorberen van trillingen in geschroefde of geboute assemblages. De goede hechting op de meeste ondergronden vergemakkelijkt de integratie in reparatie- en montageprocessen.
Kenmerken:
De RB II GY band is vervaardigd uit een oplosmiddelvrij synthetisch rubber met blijvende plasticiteit. Deze wordt geleverd in de vorm van een voorgevormde profielband en wordt tussen twee onderdelen aangebracht om een afdichtingsbarrière en een functionele tussenruimte te creëren. Het hechtvermogen maakt een snelle positionering mogelijk op de meeste gangbare oppervlakken in werkplaatsen.
Deze afdichtingsband wordt gebruikt voor overlapnaden of voor de bevestiging van spatborden in carrosserietoepassingen en beschermt tegen contactcorrosie tussen staal en non-ferrometalen. Het materiaal fungeert tevens als trillingsdemper in mechanische assemblages. Een aanvullende mechanische bevestiging, via schroeven of klemmen, blijft noodzakelijk. Om een optimale hechting te garanderen wordt een voorafgaande reiniging van de ondergronden met een geschikte reiniger aanbevolen.
Specificaties:
• Breedte: 20 mm
• Lengte: 10 m
• Materiaal: synthetisch rubber
• Kleur: grijs
• Fysische toestand: vast
• Dichtheid: 1,58 g/cm³ bij 23 °C
• Oplosbaarheid in water (20 °C): onoplosbaar
• Aanbevolen opslagtemperatuur: +5 °C tot +35 °C
• Gebruikstemperatuur: -25 °C tot +80 °C (tot 150 °C bij korte blootstelling, ≤ 1 uur)
• VOS-gehalte (EU): 0,0 %
• Smeeroliën (aardolie) C15-30 hydrobehandeld: 1 tot < 5%
Kenmerken:
De RB II GY band is vervaardigd uit een oplosmiddelvrij synthetisch rubber met blijvende plasticiteit. Deze wordt geleverd in de vorm van een voorgevormde profielband en wordt tussen twee onderdelen aangebracht om een afdichtingsbarrière en een functionele tussenruimte te creëren. Het hechtvermogen maakt een snelle positionering mogelijk op de meeste gangbare oppervlakken in werkplaatsen.
Deze afdichtingsband wordt gebruikt voor overlapnaden of voor de bevestiging van spatborden in carrosserietoepassingen en beschermt tegen contactcorrosie tussen staal en non-ferrometalen. Het materiaal fungeert tevens als trillingsdemper in mechanische assemblages. Een aanvullende mechanische bevestiging, via schroeven of klemmen, blijft noodzakelijk. Om een optimale hechting te garanderen wordt een voorafgaande reiniging van de ondergronden met een geschikte reiniger aanbevolen.
Specificaties:
• Breedte: 20 mm
• Lengte: 10 m
• Materiaal: synthetisch rubber
• Kleur: grijs
• Fysische toestand: vast
• Dichtheid: 1,58 g/cm³ bij 23 °C
• Oplosbaarheid in water (20 °C): onoplosbaar
• Aanbevolen opslagtemperatuur: +5 °C tot +35 °C
• Gebruikstemperatuur: -25 °C tot +80 °C (tot 150 °C bij korte blootstelling, ≤ 1 uur)
• VOS-gehalte (EU): 0,0 %
• Smeeroliën (aardolie) C15-30 hydrobehandeld: 1 tot < 5%
Sterke punten
• Bescherming tegen galvanische corrosie tussen staal en non-ferrometalen
• Bestand tegen water en veroudering voor een duurzame afdichting
• Absorptie van trillingen in geschroefde of geboute assemblages
• Demontage van onderdelen zonder beschadiging van de afdichting
• Eenvoudige verwerking dankzij hechting op de meeste ondergronden
• Bestand tegen water en veroudering voor een duurzame afdichting
• Absorptie van trillingen in geschroefde of geboute assemblages
• Demontage van onderdelen zonder beschadiging van de afdichting
• Eenvoudige verwerking dankzij hechting op de meeste ondergronden
Toepassingen
Deze afdichtingsband wordt toegepast bij carrosseriereparaties, met name voor overlapnaden en de bevestiging van spatborden. Deze band is eveneens geschikt voor assemblages van metaal, hout of kunststof om contactcorrosie te voorkomen.
In de werkplaats wordt dit product gebruikt in mechanische montageomgevingen waar een tussentijdse afdichting en trillingsdemping vereist zijn. Het gebruik blijft geschikt binnen opslagomstandigheden tussen +5 °C en +35 °C, met aanvullende mechanische bevestiging van de gemonteerde onderdelen.
In de werkplaats wordt dit product gebruikt in mechanische montageomgevingen waar een tussentijdse afdichting en trillingsdemping vereist zijn. Het gebruik blijft geschikt binnen opslagomstandigheden tussen +5 °C en +35 °C, met aanvullende mechanische bevestiging van de gemonteerde onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | butyl |
| Dikte | 0,002 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,29 excl. BTW
/ rol
€ 110,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen