3M DUBBELZ SPACER TAPE 7959MP HELDER 700X1000MM 7959700
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7959MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7959700
Rubix:23060397
Fabrikant:7100040285
EAN:05900422062127




Technische samenvatting
| Breedte | 700 mm |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
Productdetails : 3M DUBBELZ SPACER TAPE 7959MP HELDER 700X1000MM 7959700
Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. Ontwikkeld voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Gelijk aan de 7945MP met een 0,125 mm dikke drager
3M™ Dubbelzijdige spacer tape 7959MP bestaat uit een 0,125 mm dikke polyester drager met aan beide zijden 0,05 mm 200MP High Performance acrylaat lijmlaag. De tape heeft aan beide zijden een 0,11 mm dikke, bedrukte, vocht resistente, vlakblijvende papieren schutvel.
Sterke punten
0,225 mm dubbelzijdige spacer tape met 200MP lijmlagen. 0,11 mm bedrukte, vlakblijvende kraft schutvel op beide zijden van de tape.|| Spacer voor membraanschakelaars van 230 µm met dubbele liner met 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.;Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.|| Ideaal voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Zeer goed voor (rotatie) stanstoepassingen.;Excellente vocht en oplosmiddel resistentie. Goede temperatuurbestendigheid. Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. UV resistent, eenvoudig en schoon aan te brengen, goed te snijden en te stansen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.;Ga voor een spacer voor membraanschakelaars die gemakkelijk te stansen en verwerken is.|| Ga voor een spacer voor membraanschakelaars die gemakkelijk te stansen en verwerken is.;Lay-flat polycoated kraft (PCK) voeringen voegen dimensionale stabiliteit toe voor verschillende stansbewerkingen
Toepassingen
Gebruik voor circuitscheiding in schakelaars tot aan activering; ideaal voor stanswerk met stalen liniaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 700 mm |
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
| Dikte | 0,23 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.039,87 excl. BTW
/ doos
€ 2.468,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 24 dagen