TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7078 18MTR X 19MM ZWART

Tesa 7078

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:7078 PV22 18M 19MM BLACK
Rubix:32080160
Fabrikant:07078-00011-22
EAN:4042448214492
TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7078 18MTR X 19MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte18 m
Materiaalgeschuimd acryl
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7078 18MTR X 19MM ZWART


tesa® ACXplus 7078 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en vanwege de unieke componenten combineert een zeer goede temperatuurbestendigheid met een uitstekende schokbestendigheid koude tot -40 ° C. Het is ontworpen voor veeleisende outdoor verlijmingen vooral in combinatie met de tesa hechtverbeteraars. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen.

Toepassingen

Verlijming van panelen en wapeningsstaven in de volgende sectoren: * Lift * Vervoer * Productie-apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht7624,27 g
Breedte19 mm
Lengte18 m
Materiaalgeschuimd acryl
Dikte2 mm
Kleurzwart
€ 240,32 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 290,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal