TESA EASYSPLICE PRINTLINE 51780 50M X 50MM ORANJE 51780-0000
Tesa EasySplice Printline Plus 51780
Zie technische informatieReferenties
Tesa:51780-00001-16
Rubix:32080660
EAN:4042448327406

Productdetails : TESA EASYSPLICE PRINTLINE 51780 50M X 50MM ORANJE 51780-0000
tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus is een dubbelzijdig geïntegreerd Flying splice tape bestaande uit een flat-back papier en een acrylaat kleefmassa. tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus beschikt met name over zeer hoge kleefkracht eigenschappen, extreem hoge schuifweerstand, zeer goede hittebestendigheid, zoede hechting op gecoat en ongecoat papier, dunne splice dikte, printable en draagkrachtig steun. Soepel en gemakkelijk aan te brengen dankzij flexibele steun.
Toepassingen
* Montage van lenzen op mobiele telefoons
* Montage van ABS kunststof delen in de autoindustrie
* Montage van decoratieve profielen en gietwerk in de meubelindustrie
* Montage van ABS kunststof delen in de autoindustrie
* Montage van decoratieve profielen en gietwerk in de meubelindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | vlak papier/acrylaat |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | oranje |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,03 excl. BTW
/ stuk
€ 99,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
