TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4960 100MTR X 19MM TRANSPARANT
Tesa 4960
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04960-00081-00
Rubix:A0478623
EAN:4005800069116


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 m |
| Materiaal | niet-geweven (vlies) drager met acrylaatlijm |
Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4960 100MTR X 19MM TRANSPARANT
tesa® 4960 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape met een niet-geweven rug. Hij is voorzien van een licht en verouderingsbestendig zacht acrylkleefmiddelsysteem.
tesa® 4960 beschikt met name over:
* Zeer goede directe hechteigenschappen
* Goede schuifsterkte
tesa® 4960 beschikt met name over:
* Zeer goede directe hechteigenschappen
* Goede schuifsterkte
Toepassingen
* Kan worden gebruikt om een zelfhechtende laag te produceren voor reclame- en decoratieartikelen
* Lamineren van foto’s of posters
* Splicing van papier en folie, zelfs op ruwe oppervlakken
* Lamineren van foto’s of posters
* Splicing van papier en folie, zelfs op ruwe oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16320,76 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 100 m |
| Materiaal | niet-geweven (vlies) drager met acrylaatlijm |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,48 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 673,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen