Referenties
3M:7100053740
Rubix:23061260
Fabrikant:7100053740
EAN:0051125853712

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), aluminiumfolie (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M TAPE 427 50 MM (RO=55M)
Sterke punten
•Bestendig tegen chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens het ontlakproces en andere chemische maskeringswerkzaamheden
Afdichten en beschermen tegen vocht,oplosmiddelen en stof
Hoge warmteweerkaatsing en vlambestendigheid
Afdichten en beschermen tegen vocht,oplosmiddelen en stof
Hoge warmteweerkaatsing en vlambestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 979 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), aluminiumfolie (rug) |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.604,96 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 3.152,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen