3M SCHUIMTAPE 4026 PU ACRYLAAT 9 MM (RO=33M)
3M™ Dubbellaags Urethaanschuimband 4026
Zie technische informatieReferenties
3M:7000116034
Rubix:23060576
Fabrikant:7000116034
EAN:53134375051175

Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyurethaanschuim (drager), acryl (adhesief) |
Productdetails : 3M SCHUIMTAPE 4026 PU ACRYLAAT 9 MM (RO=33M)
De 3M™ 4026 dubbelzijdige urethaanschuimtape combineert een hittebestendige acrylaatlijm met een drager van opencellig polyurethaanschuim. De tape is geschikt voor het verlijmen, bevestigen en monteren van uiteenlopende materialen.
Kenmerken:
Deze tape is gebaseerd op polyurethaanschuim met een open celstructuur in combinatie met een stevige acrylaatlijm van het type A20. Deze combinatie maakt het mogelijk uiteenlopende ondergronden te verlijmen, bevestigen en monteren, zowel binnen als buiten, mits de tape wordt beschermd tegen directe blootstelling. De lijm behoudt een hoge uiteindelijke hechting en is bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen. Het statische afschuifvermogen blijft stabiel en de sterkte van de verbinding neemt na verloop van tijd toe. De natuurlijke kleur van het schuim, oorspronkelijk wit, kan onder invloed van ultraviolette straling veranderen in lichtgeel, zonder dat dit de prestaties beïnvloedt.
Specificaties:
• Nominale dikte: 1,6 mm (tolerantie: 1,14 tot 2,03 mm).
• Dichtheid van het schuim: 290 kg/m³.
• Lengte: 33 m.
• Beschikbare breedtes: 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm en 1200 mm, ook op maat gesneden (snijtolerantie: ±0,8 mm).
• Type lijm: hittebestendige A20-acrylaatlijm.
• Schutlaag: groen geruit papier, dikte 0,08 mm.
• Aantal klevende zijden: dubbelzijdig.
• Rek bij breuk: 100%.
• Breuksterkte: 1240 kPa.
• Dynamische treksterkte: 275 kPa.
• Statische afschuiving (oppervlak van 3,22 cm², gedurende 10.000 minuten): 2000 g bij 22°C, 1000 g bij 49°C, 1000 g bij 66°C, 750 g bij 93°C.
• Temperatuurbestendigheid: tot 193°C gedurende korte perioden en 104°C gedurende langere perioden.
• Flexibiliteit bij lage temperatuur: geen scheurvorming vastgesteld bij -30°C bij het wikkelen rond een doorn met een diameter van 6,4 mm.
• Warmtegeleidingsvermogen: 0,062 W/m·K.
• Diëlektrische constante: 200 tot 300 volt per 0,025 mm.
• Houdbaarheid: 24 maanden in de originele verpakking, bij 15°C tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
• Kleur: naturel, van wit tot lichtgeel.
Kenmerken:
Deze tape is gebaseerd op polyurethaanschuim met een open celstructuur in combinatie met een stevige acrylaatlijm van het type A20. Deze combinatie maakt het mogelijk uiteenlopende ondergronden te verlijmen, bevestigen en monteren, zowel binnen als buiten, mits de tape wordt beschermd tegen directe blootstelling. De lijm behoudt een hoge uiteindelijke hechting en is bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen. Het statische afschuifvermogen blijft stabiel en de sterkte van de verbinding neemt na verloop van tijd toe. De natuurlijke kleur van het schuim, oorspronkelijk wit, kan onder invloed van ultraviolette straling veranderen in lichtgeel, zonder dat dit de prestaties beïnvloedt.
Specificaties:
• Nominale dikte: 1,6 mm (tolerantie: 1,14 tot 2,03 mm).
• Dichtheid van het schuim: 290 kg/m³.
• Lengte: 33 m.
• Beschikbare breedtes: 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm en 1200 mm, ook op maat gesneden (snijtolerantie: ±0,8 mm).
• Type lijm: hittebestendige A20-acrylaatlijm.
• Schutlaag: groen geruit papier, dikte 0,08 mm.
• Aantal klevende zijden: dubbelzijdig.
• Rek bij breuk: 100%.
• Breuksterkte: 1240 kPa.
• Dynamische treksterkte: 275 kPa.
• Statische afschuiving (oppervlak van 3,22 cm², gedurende 10.000 minuten): 2000 g bij 22°C, 1000 g bij 49°C, 1000 g bij 66°C, 750 g bij 93°C.
• Temperatuurbestendigheid: tot 193°C gedurende korte perioden en 104°C gedurende langere perioden.
• Flexibiliteit bij lage temperatuur: geen scheurvorming vastgesteld bij -30°C bij het wikkelen rond een doorn met een diameter van 6,4 mm.
• Warmtegeleidingsvermogen: 0,062 W/m·K.
• Diëlektrische constante: 200 tot 300 volt per 0,025 mm.
• Houdbaarheid: 24 maanden in de originele verpakking, bij 15°C tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
• Kleur: naturel, van wit tot lichtgeel.
Sterke punten
• Een hoge uiteindelijke hechting beperkt het risico op loslaten op lange termijn.
• De bestendigheid tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen vergroot het toepassingsgebied in industriële omgevingen.
• Het hoge statische afschuifvermogen stabiliseert de verbinding onder belasting.
• De sterkte van de verbinding neemt na het aanbrengen toe, wat de duurzaamheid op lange termijn verbetert.
• De bestendigheid tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen vergroot het toepassingsgebied in industriële omgevingen.
• Het hoge statische afschuifvermogen stabiliseert de verbinding onder belasting.
• De sterkte van de verbinding neemt na het aanbrengen toe, wat de duurzaamheid op lange termijn verbetert.
Toepassingen
Deze schuimtape wordt gebruikt voor het verlijmen, bevestigen en monteren op uiteenlopende ondergronden. Hij is geschikt voor gebruik binnenshuis en, mits beschermd tegen directe blootstelling, voor gebruik buitenshuis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 93x334x334 mm |
| Gewicht verpakking | 2249 g |
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyurethaanschuim (drager), acryl (adhesief) |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.345,20 excl. BTW
/ 120 rollen
€ 5.257,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen