3M THERM TRANSFER LABELMAT 7871EC WIT 150MMX508MTR 7871EC150
3M™ Polyester Label Materiaal 7871EC
Zie technische informatieReferenties
3M:7871EC150
Rubix:23061475
Fabrikant:7000116117

Technische samenvatting
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABELMAT 7871EC WIT 150MMX508MTR 7871EC150
Gebruik voor thermisch transfer printen met uitstekende hechting op kunststoffen, metalen, geverfde metalen en poedercoatings op hoge en lage oppervlakte energie. Ons etiket is bedekt met een toplaag voor verbeterde inktverankering met traditionele vormen van persbedrukking en het buitenmateriaal heeft een laaggewicht van 46 micron voor hechting op gestructureerde oppervlakken. De 65 g / m2 dubbelwandige verdichte glazen voering zorgt voor een consistente stansvorm en verbetert het gemak van doseren. De 350E labelstock-lijm werkt op substraten met een lage oppervlakte-energie, met temperatuur- en chemische bestendigheid in ruwe omgevingen. Harslinten worden aanbevolen voor optimale duurzaamheid.
Dit labelmateriaal is UL en cUL erkend "
Dit labelmateriaal is UL en cUL erkend "
3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
De gebruikte topcoat is perfect voor Thermal Transfer bedrukking. Resin linten geven het beste resultaat voor langdurige toepassingen. De topcoat is ook perfect vanwege de zeer goede inkt hechting voor gebruik met traditionele druk technieken.;Bestand tegen temperatuur en chemicaliën;Polyester labelmateriaal biedt duurzaamheid in zware omstandigheden;UL erkend en CSA geaccepteerd
Toepassingen
Geschikt voor thermische transferdruk met uitstekende hechting op kunststoffen met hoge en lage oppervlakte-energie, metalen, gelakte metalen en poedercoatings;Perfect voor kunststoffen met hoge en lage oppervlakte-energie, metalen, gelakte metalen en poedercoatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,097 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.120,00 excl. BTW
/ rol
€ 1.355,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen