3M REPULPABLE DUBBELZ TAPE R3227 BLAUW 24MMX55MTR R322724BL
3M™ Repulpable Dubbelzijdige Tape R3227
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:R322724BL
Rubix:23061477
Fabrikant:7100028055

Documenten
Productdetails : 3M REPULPABLE DUBBELZ TAPE R3227 BLAUW 24MMX55MTR R322724BL
De 3M™ Verpulpbare dubbelzijdige tape voor rollen R3227 wordt voornamelijk gebruikt voor het stationair splicen bij de snijmachine, en het starten en sluiten van rollen. Deze tape is bij uitstek geschikt voor zowel gecoat als ongecoat papier en LWC-papier. Voldoet aan de FDA-richtlijnen.
Een repulpable, zeer sterke papieren drager met een sterk verlijmende transparante repulpable lijm. Beschikbaar in blauw en wit.
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 0,076 mm (3,0 mil) met een rug van tissue, uitstekende hittebestendigheid tot 176,67 °C|| Dubbelzijdige tape van 0,076 mm (3,0 mil) met een rug van tissue, uitstekende hittebestendigheid tot 176,67 °C;Dunne, stevige en vervormbare rug voor het starten, sluiten en vastzetten van rollen en het stationair splicen bij snijmachines. Bij uitstek geschikt voor allerlei papiersoorten en bij een groot temperatuurbereik.|| Dunne, stevige en vervormbare rug voor het starten, sluiten en vastzetten van rollen en het stationair splicen bij snijmachines. Bij uitstek geschikt voor allerlei papiersoorten en bij een groot temperatuurbereik.;Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal|| Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal;Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 en voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse FDA zoals die worden beschreven in 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig of vet voedsel)|| Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 en voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse FDA zoals die worden beschreven in 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig of vet voedsel);Verpakt in verzegelde plastic zakken helpt het constante vochtgehalte van ongebruikte tape te beschermen
Toepassingen
Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 24 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | papier |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 835,56 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 1.011,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen