3M TARTAN TAPE 8953 TRANSPARANT 25MM X 50MTR - 895325

3M™ Tartan™ Filament Tape 8953 Transparant 25 mm x 50 m

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000095688
Rubix:23060082
Fabrikant:7000095688
EAN:8021684618314
3M TARTAN TAPE 8953 TRANSPARANT 25MM X 50MTR - 895325

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaalsynthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M TARTAN TAPE 8953 TRANSPARANT 25MM X 50MTR - 895325


Algemeen gebruik in kartonnen versteviging of lichte omwikkeling, onderhoud.
Filament tape met lange levensduur. Deze tape wordt voor veel toepassingen gebruikt, zoals het vastzetten van een palletpakket, het assembleren van producten, het sluiten en verstevigen van verpakkingskartons. Eenmaal gelijmd behoudt de tape zijn kleefkracht onder alle temperaturen.

Sterke punten


• Generally used for reinforcing cartons, loose wrapping or maintenance purposes.
• Very suitable for bundling packages
• Best applied at room temperature to clean, dust-free carton surfaces
• High tear strength in the machine and cross directions

Toepassingen

Langdurige filament-tape met lijm. Deze tape wordt gebruikt voor vele toepassingen, zoals het vastzetten van een palletverpakking, het assembleren van producten, het sluiten en versterken van verpakkingsdozen. Eenmaal aangebracht behoudt de tape haar kleefkracht bij alle temperaturen, temperaturen waarmee zij tijdens transport en opslag te maken krijgt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Afmeting verpakking (D x B x H)164x274x407 mm
Gewicht verpakking5726 g
Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaalsynthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug)
Dikte0,1 mm
Kleurkleurloos
25 mm
50000 mm
€ 110,16 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 133,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen