Referenties
3M:842225
Rubix:23060789
Fabrikant:7000048378
EAN:00021200037665

Technische samenvatting
| Breedte | 25,4 mm |
|---|---|
| Lengte | 65,83 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), polyester (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M POLYESTER SPLICING TAPE 8422 ZWART 25MMX66MTR 842225
Toepassingen
Voorafgaand aan het verbinden van de meeste fotografische film voor verwerking (grondig testen en evalueren wordt aanbevolen vanwege variërende verwerkingsbaden); Algemeen verbinden van brede banen, inclusief stootverbindingen en kernstarts; Afdichten, kleurcoderen, beschermen en afwerken waar een rubberen lijm met een hogere kleefkracht nodig is; Markeren van defecten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 65,83 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), polyester (drager) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.764,72 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 2.135,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen