Referenties
3M:7000029048
Rubix:23061796
Fabrikant:7000029048
EAN:00051115314650

Technische samenvatting
| Breedte | 48 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | polyesterfolie (drager), acryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (primaire voering) |
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 9737 CLEAR 48MMX55MTR 973748
3M™ Dubbelzijdige tape 9737 met een acrylaatlijmlaag met hoog hechtvermogen is goed bestand tegen lage en hoge temperaturen. Onze tape hecht goed op zowel kraftpapier als gecoat papier. Deze krachtige splicingtape kan worden gebruikt op papier, kunststof en andere continue rolprocessen en is vooral geschikt voor bij de productie van golfkarton.
3M™ Double Coated Tape 9737 is our clear 3.5 mil acrylic double coated tape on a polyester film carrier.
Sterke punten
Acrylaatlijm met hoog hechtvermogen en goede bestendigheid tegen lage en hoge temperaturen;Hecht goed op zowel kraftpapier als gecoat papier;Krachtige splicingtape voor gebruik op papier, kunststof en andere continue rolprocessen;Veelzijdige kleefkracht hecht goed op kraftpapier en gecoat papier, evenals op plastic;Goede vochtbestendigheid om prestaties in verschillende situaties te garanderen
Toepassingen
|Te gebruiken voor verf met poedercoating, polypropyleen en polystyreen, decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | polyesterfolie (drager), acryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (primaire voering) |
| Dikte | 0,089 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 636,72 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 770,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen