3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4915 19MMX25MTR 491519
3M™ VHB™ Tape 4915
Zie technische informatieReferenties
3M:7000072311
Rubix:23060992
Fabrikant:7000072311
EAN:4046719676538

Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4915 19MMX25MTR 491519
De transparante VHB heeft een iets lagere pel-, trek- en afschuifsterkte dan de meeste andere VHB producten omwille van de zachtheid van deze tape. Geschikt voor hoogenergetische oppervlakken.
3M™ DBI-SALA® lier voor besloten ruimtes (serie 200) met Power-Drive-optie voor gebruik bij betreding en redding. 58 m verzinkte staalkabel en digitale gebruiksindicator.
Sterke punten
Ter vervanging van mechanische verbindingen in vele industriële toepassingen.;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product;Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 1,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
Toepassingen
Verlijmen van transparant materiaal || Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting || Verlijmen van lensvensters in behuizingen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen || Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acryl |
| Dikte | 1,5 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,64 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 441,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen