3M ELECTRO-ISOLATIEBAND 35 VINYL ORANJE 19MMX20M, 0,18 MM
3M ELECTRO-ISOLATIEBAND 35 VINYL ORANJE 19MMX20M, 0,18 MM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:35-19X20OR
Rubix:A0336023
Fabrikant:7100238737
EAN:00051144061082

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 m |
| Materiaal | polyvinylchloride (pvc) (met rubbergebaseerde, drukgevoelige lijm) |
Documenten
Productdetails : 3M ELECTRO-ISOLATIEBAND 35 VINYL ORANJE 19MMX20M, 0,18 MM
Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 biedt elektrische en mechanische bescherming met de combinatie van een agressieve, drukgevoelige rubberharslijm en een elastische pvc-rug. Deze tape is vlamvertragend en zeer goed bestand tegen UV-straling, slijtage, vocht, logen, zuren, oplosmiddelen en wisselende weersomstandigheden. Rekt gemakkelijk uit en hecht in vrijwel elke vorm. Ideaal voor het isoleren van elektrische draden en is compatibel met synthetische kabelisolaties, mantels en lasverbindingen.
Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een hoogwaardige, kleurgecodeerde pvc-isolatietape. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik bij fase-identificatie, kleurcodering van leidingen en leidingsystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen een temperatuurbereik van -10 tot 90 °C.
Sterke punten
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te brengen;Bescherming van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, logen, corrosie, vocht en weersinvloeden.;Verkrijgbaar in negen niet-verblekende kleuren;UL-, VDE- en CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2015/863/EU
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 20 m |
| Materiaal | polyvinylchloride (pvc) (met rubbergebaseerde, drukgevoelige lijm) |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,80 excl. BTW
/ 20 rollen
€ 211,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen