Referenties
Teroson:RB 81 10X2 MR 50M
Rubix:37221032
Fabrikant:142150
EAN:4033267179703

Productdetails : TEROSON AFDICHTINGBAND RB 81 10 X 2MM ROL 50 M
Teroson RB 81 is een voorgevormde, hoogwaardige, sterk hechtende afdichtingskit op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen. Dankzij de hoge kleefkracht creëert het een stevige verbinding aan de contactvlakken en dus een betrouwbare afdichting. Teroson RB 81 is zelflasend. Korte blootstelling aan hoge temperaturen heeft geen invloed op de kwaliteit of functionaliteit van het product.
Sterke punten
- zeer hoge hechting - zeer hoge hechtsterkte - zeer goede weerstand tegen water en veroudering - lassen - hecht op bijna alle ondergronden - niet-corrosieve bestanddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 10 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | butylrubber |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,32 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 266,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen