TESABAND WEEFSELTAPE 53949 50MTR X 50MM MAT ZWART

tesa® Professional 53949 PV2 matt gaffer tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:53949-00000-02
Rubix:A0273751
EAN:4042448805270
TESABAND WEEFSELTAPE 53949 50MTR X 50MM MAT ZWART

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalnatuurlijk rubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 53949 50MTR X 50MM MAT ZWART


tesa® 53949 PV2 is een matte klustape speciaal ontwikkeld voor de kunst- en entertainmentbranche. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof. tesa® 53949 PV2 is de ideale oplossing voor tal van toepassingen waarbij een niet-reflecterend oppervlak van belang is. Kenmerken: lichtabsorberend, niet reflecterend goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken schuurbestendig waterafstotend handelbaar gemakkelijk te verwijderen verkrijgbaar in matzwart, matwit en matzilver
Niet reflecterende polyethyleen gecoate topkwaliteit textieltape

Sterke punten

* Werkzaamheden op en achter het toneel in theater, opera, bioscoop en concertzalen * Bevestigen van kabels op vloerbedekkingen, wanden enz. * Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken * Bevestigen van kabelverbindingen * Sealen van verbindingen * Vloermarkering en –bevestiging

Toepassingen

Binnen- en buitenshuis Ideaal voor allerlei evenementen (theater, opera, concerten, beurzen) Werkzaamheden op en achter het toneel Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken tijdelijk bevestigen van kabelverbindingen, vloerkleden Sealen van verbindingen Vloermarkering en –bevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalnatuurlijk rubber
Dikte0,31 mm
Kleurzwart
Type tapedoek tape
€ 418,50 excl. BTW
/ 18 stuks
€ 506,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur