3M UHMW PE FILM TAPE 5423 HELDER 16MMX16.5MTR 542315B
3M UHMW PE FILM TAPE 5423 HELDER 16MMX16.5MTR 542315B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000050079
Rubix:23060628
Fabrikant:7000050079
EAN:0021200174971

Documenten
Productdetails : 3M UHMW PE FILM TAPE 5423 HELDER 16MMX16.5MTR 542315B
Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleentape met rubberlijmlaag om oppervlakken te laten glijden, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, gestoffeerde meubelen of zitmeubelen. Extreem hoog glijvermogen, uiterst hoge slijtvastheid, „zelfsmeereffect“, geluiddempend. Op de drager hecht vervuiling moeilijk, dus inkten, lijmen, kitten enz zijn makkelijk te verwijderen van het oppervlak. Het schutvel laat toe om makkelijk te stansen.
3M™ UHMW PE Film Tape 5423 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 280 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.
Sterke punten
Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen;Lage wrijvingscoëfficiënt;Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.;Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar;Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.;Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Toepassingen
Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 138 g |
| Breedte | 16 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethylene |
| Dikte | 0,3 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 857,76 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 1.037,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen