Referenties
3M:7000116559
Rubix:23060469
Fabrikant:7000116559
EAN:5010027128576

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (lijm), papier (liner) |
Productdetails : 3M SCOTCH TAPE 950 25 MM (RO=55M)
De 3M™ Transfer Tape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm. Deze lijm onderscheidt zich door zijn hoge initiële hechting en zijn kleefkracht op een breed scala aan materialen, waaronder de meeste kunststoffen.
Kenmerken:
De 3M 950 transfer tape is geschikt voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen. Deze tape is goed bestand tegen uv-straling en chemische stoffen en hecht ondergronden met een lage en hoge oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier. De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
Specificaties:
- Type lijm: Acrylaatlijm met hoge sterkte 300
- Primaire liner: 60# verdicht kraftpapier
- Kleur van de tape: Transparant
- Hechting op staal: 8,2 N/cm
- Continue werkingstemperatuur: 82°C
- Piek werkingstemperatuur: 121°C
- Minimale werkingstemperatuur: -40°C
- Oplosmiddelbestendigheid: Gemiddeld
- Binnenringdiameter: 76,2 mm
- Primaire liner dikte: 0,09 mm
- Totale tapedikte zonder liner: 0,13 mm
- Totale lengte: 55 m
Normen:
- Goedgekeurd voor UL-specificaties.
- Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid
Gebruiksaanwijzing:
- Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en samenhangend is voordat u de tape aanbrengt. Isopropylalcohol of heptaan zijn typische reinigingsoplossingen.
- Druk de tape stevig aan met gelijkmatige druk voor optimale hechting.
- De ideale applicatietemperaturen voor tapes liggen tussen 21°C en 38°C. Het aanbrengen van tapes op een oppervlak met een temperatuur onder 10°C wordt niet aanbevolen, omdat het kleefmiddel te hard wordt om effectief te hechten. Echter, zodra correct aangebracht, blijft de kleefkracht bij lage temperaturen bevredigend.
Toepassingen
Het 300 kleefmiddel is ideaal voor het samenvoegen van verschillende of gelijke materialen, wanneer een sterke kleefkracht of hoge initiële hechting vereist is. Enkele typische toepassingen zijn:
1. Verbinden van films, metalen folies, stoffen, enz.
2. Lamineren van schuimrubber, foto’s, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
3. Algemene montage- en bevestigingstoepassingen.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
De 3M 950 transfer tape is geschikt voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen. Deze tape is goed bestand tegen uv-straling en chemische stoffen en hecht ondergronden met een lage en hoge oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier. De tape bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier. Hij is geschikt voor het splicen van folies en textiel, en het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
Specificaties:
- Type lijm: Acrylaatlijm met hoge sterkte 300
- Primaire liner: 60# verdicht kraftpapier
- Kleur van de tape: Transparant
- Hechting op staal: 8,2 N/cm
- Continue werkingstemperatuur: 82°C
- Piek werkingstemperatuur: 121°C
- Minimale werkingstemperatuur: -40°C
- Oplosmiddelbestendigheid: Gemiddeld
- Binnenringdiameter: 76,2 mm
- Primaire liner dikte: 0,09 mm
- Totale tapedikte zonder liner: 0,13 mm
- Totale lengte: 55 m
Normen:
- Goedgekeurd voor UL-specificaties.
- Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid
Gebruiksaanwijzing:
- Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en samenhangend is voordat u de tape aanbrengt. Isopropylalcohol of heptaan zijn typische reinigingsoplossingen.
- Druk de tape stevig aan met gelijkmatige druk voor optimale hechting.
- De ideale applicatietemperaturen voor tapes liggen tussen 21°C en 38°C. Het aanbrengen van tapes op een oppervlak met een temperatuur onder 10°C wordt niet aanbevolen, omdat het kleefmiddel te hard wordt om effectief te hechten. Echter, zodra correct aangebracht, blijft de kleefkracht bij lage temperaturen bevredigend.
Toepassingen
Het 300 kleefmiddel is ideaal voor het samenvoegen van verschillende of gelijke materialen, wanneer een sterke kleefkracht of hoge initiële hechting vereist is. Enkele typische toepassingen zijn:
1. Verbinden van films, metalen folies, stoffen, enz.
2. Lamineren van schuimrubber, foto’s, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
3. Algemene montage- en bevestigingstoepassingen.
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
3M™ Klevende Transfer Tape 950 is een 300 kleefstof met hoge sterkte van acryl op een 90µm #60 liner van verdicht kraftpapier.
Sterke punten
- Hoge initiële hechting
- Effectieve kleefkracht op diverse ondergronden
- Geschikt voor een breed scala aan kunststoffen
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Goede UV- en chemische bestendigheid
- Effectieve kleefkracht op diverse ondergronden
- Geschikt voor een breed scala aan kunststoffen
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Goede UV- en chemische bestendigheid
Toepassingen
Het 300 kleefmiddel is ideaal voor het samenvoegen van verschillende of gelijke materialen, wanneer een sterke kleefkracht of hoge initiële hechting vereist is. Enkele typische toepassingen zijn:
- Verbinden van films, metalen folies, stoffen, enz.
- Lamineren van schuimrubber, foto’s, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
- Algemene montage- en bevestigingstoepassingen.
- Verbinden van films, metalen folies, stoffen, enz.
- Lamineren van schuimrubber, foto’s, textiel, metaal en kunststof naambordjes.
- Algemene montage- en bevestigingstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 253x324x324 mm |
| Gewicht verpakking | 12482 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (lijm), papier (liner) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.681,56 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 2.034,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen