3M THERM TRANSFER LABELMAT 7879EJ ZILVER 150MMX508MTR
3M™ Polyester Label Materiaal 7879EJ
Zie technische informatieReferenties
3M:7879EJ150
Rubix:23060646
Fabrikant:7100024083

Technische samenvatting
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABELMAT 7879EJ ZILVER 150MMX508MTR
Gebruik voor thermisch transfer printen met uitstekende hechting op kunststoffen, metalen, geverfde metalen en poedercoatings op hoge en lage oppervlakte energie. Ons etiket is bedekt met een toplaag voor verbeterde inktverankering met traditionele vormen van persbedrukking en het buitenmateriaal heeft een laaggewicht van 46 micron voor hechting op gestructureerde oppervlakken. De 65 g / m2 dubbelwandige verdichte glazen voering zorgt voor een consistente stansvorm en verbetert het gemak van doseren. De 350E labelstock-lijm werkt op substraten met een lage oppervlakte-energie, met temperatuur- en chemische bestendigheid in ruwe omgevingen. Harslinten worden aanbevolen voor optimale duurzaamheid.
Dit labelmateriaal is UL en cUL erkend "
Dit labelmateriaal is UL en cUL erkend "
3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
De gebruikte topcoat is perfect voor Thermal Transfer bedrukking. Resin linten geven het beste resultaat voor langdurige toepassingen. De topcoat is ook perfect vanwege de zeer goede inkt hechting voor gebruik met traditionele druk technieken.;Bestand tegen temperatuur en chemicaliën;Polyester labelmateriaal biedt duurzaamheid in zware omstandigheden;UL erkend en CSA geaccepteerd
Toepassingen
For use with high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,08 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.445,20 excl. BTW
/ rol
€ 1.748,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen