Referenties
3M:425150
Rubix:23060253
Fabrikant:7100053924
EAN:00051125853347

Technische samenvatting
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (draaglaag);acryl (adhesief) |
Productdetails : 3M ALUMINIUM TAPE 425 ZILVER 150MMX55MTR 425150
3M™ Aluminiumfolietape 425 is geschikt voor tal van toepassingen in een breed scala van industrieën. Onze tape bestaat uit een zeer zachte aluminiumfolie rug en is gecoat met een hoogwaardige drukgevoelige acrylaatlijm. Gebruik 3M™ Aluminiumfolietape 425 voor tal van toepassingen, zoals maskeren, afdichten, naaien, afschermen en chemisch strippen. Onze tape is perfect voor maskeren, afdichten, naaien, afschermen, chemisch strippen en nog veel meer. Onze zeer zachte aluminiumfolietape, algemeen bekend als het beste folieproduct voor algemeen gebruik dat er te krijgen is, heeft een speciale transparante synthetische acrylaatlijm. U kunt onze tape ook gebruiken voor het omwikkelen van kabelbomen, het verbinden, galvaniseren, beschermen van kunststof, chemisch frezen, warmtewering, warmtereflectie en het verwijderen van verf. De tape is bestand tegen vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-degradatie en vele chemicaliën, waardoor hij ideaal is voor een groot aantal toepassingen. Hij reflecteert warmte en licht, beschermt, isoleert en verbetert de verlichtingsefficiëntie en is ontworpen om een breed temperatuurbereik te weerstaan.
Sterke punten
•Weerstaat vlammen, vocht, weersinvloeden, UV-straling en chemicaliën
Thermisch geleidende tape helpt warmte af te voeren en verbetert de efficiëntie van verwarming en koeling
Verbeter de verlichtingsefficiëntie met warmte- en lichtreflecterende tape
Transparante acrylaatlijm in combinatie met de robuuste, duurzame ruglaag zorgt voor een lange levensduur, zowel binnen als buiten
Bestand tegen een breed temperatuurbereik
De zeer zachte aluminiumfolie ruglaag past zich aan gebogen en oneffen oppervlakken aan
Thermisch geleidende tape helpt warmte af te voeren en verbetert de efficiëntie van verwarming en koeling
Verbeter de verlichtingsefficiëntie met warmte- en lichtreflecterende tape
Transparante acrylaatlijm in combinatie met de robuuste, duurzame ruglaag zorgt voor een lange levensduur, zowel binnen als buiten
Bestand tegen een breed temperatuurbereik
De zeer zachte aluminiumfolie ruglaag past zich aan gebogen en oneffen oppervlakken aan
Toepassingen
Lucht- en ruimtevaart, apparaten, automobielindustrie, bouw, elektronica, algemene industrie, metaalbewerking, militair en overheid, speciale voertuigen, transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (draaglaag);acryl (adhesief) |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,80 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 614,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden