TESA DUCT TAPE 74613 50MTR X 50MM ZWART

tesa® 4613 - Ducttape voor algemene toepassingen (beschikbaar in wit, zwart en grijs)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4613 BLACK 50MX48MM
Rubix:32080717
Fabrikant:04613-00050-00
EAN:4005800203787
TESA DUCT TAPE 74613 50MTR X 50MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte48 mm
Lengte50 m
Materiaalnatuurlijk rubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA DUCT TAPE 74613 50MTR X 50MM ZWART


De standaard tesa® 4613 ducttape is geschikt voor een verscheidenheid aan klussen voor binnen- en buitengebruik. u kunt de textieltape gebruiken voor het bevestigen van bekledingsmaterialen, voor het sluiten van karton of voor het afdichten van buizen. Hij wordt bijvoorbeeld gebruikt door professionele schilder- en stofferingsbedrijven voor het bevestigen van kabels alsook voor het afdichten van componenten. De ducttape bestaat uit een PE-bekleed substraat voorzien van een kleefstof van natuurrubber.
Ducttape in wit, grijs of zwart voor eenvoudige binnen- en buitentoepassingen. Gemakkelijk in gebruik, waterbestendig,

Sterke punten

* Binnen- en buitentoepassingen - zelfs op ruwe oppervlakken* Bevestigen van beschermfolies* Afdichten van leidingen* Bevestigen, markeren en verpakken* Mag niet worden gebruikt op geverfde oppervlakken

Toepassingen

*tesa® 4613 universele ducttape wordt gebruikt voor verschillende toepassingen zoals afdichten, verpakken, bundelen, sluiten en bevestigen*De ducttape kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bevestigen van beschermfolies of het sluiten van vuilniszakken*tesa® 4613 is ideaal voor handmatig gebruik, is met de hand afscheurbaar en kan zonder resten verwijderd worden.*De tape mag niet worden gebruikt op geverfde oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Breedte48 mm
Lengte50 m
Materiaalnatuurlijk rubber
Dikte0,18 mm
Kleurzwart
Type tapedoek tape
€ 8,47 excl. BTW
/ stuk
€ 10,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden