Referenties
Tesa:04129-00016-00
Rubix:A0479406
EAN:4005800042935




Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pet-folie (drager), acryl (lijm) |
Documenten
Productdetails : TESAFILM PET TAPE 4129 66MTR X 50MM TRANSPARANT
tesa® 4129 is een transparante tape met PET-rug. De acrylkleefstof combineert een goede directe kleefkracht met een grote schuifsterkte. Het product is bestand tegen vocht en de meeste chemicaliën.
Kleur: transparant
Kleur: transparant
Toepassingen
tesa® 4129 is met name geschikt voor:
* Splicen van filmische materialen
* Bescherming en versterking van randen
* Splicen van fotonegatieven
* Monteren van litho’s
* Splicen van filmische materialen
* Bescherming en versterking van randen
* Splicen van fotonegatieven
* Monteren van litho’s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105115,36 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pet-folie (drager), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,32 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 560,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen