3M DUBBELZIJDIGE TAPE 410M 410M38
3M™ Dubbelzijdige Papiertape 410M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000049321
Rubix:23060685
Fabrikant:7000049321
EAN:00051115319525

Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | rubber (kleefstof), papier (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 410M 410M38
3M™ Dubbelzijdige papiertape 410M heeft een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken. Deze tape is een dubbelzijdige papiertape die voorzien is van 850-rubberlijm op een liner van verdicht kraftpapier met dessin van groene ruiten. Hij heeft een krachtige en stabiele hechting.
Onze tape is geschikt voor allerlei toepassingen, zoals het splicen en starten van rollen papier, folie en weefsels. Hij is geschikt voor het bevestigen van drukplaten van rubber of fotopolymeren op drukcilinders. Door de tape stevig aan te drukken, wordt er een betere hechting bereikt met een hogere hechtsterkte.
Onze tape is geschikt voor allerlei toepassingen, zoals het splicen en starten van rollen papier, folie en weefsels. Hij is geschikt voor het bevestigen van drukplaten van rubber of fotopolymeren op drukcilinders. Door de tape stevig aan te drukken, wordt er een betere hechting bereikt met een hogere hechtsterkte.
3M™ dubbelzijdige paper tape 410m is een 0,13 mm dubbelzijdige tape met papieren darger en rubber lijm 850 op een papieren liner.
Sterke punten
0,15 mm dubbelzijdige tape met rubberlijm voor rol start, einde tabbing van papier, film en folie.|| Dubbelzijdige tape van 132 µm met natuurlijk rubber voor het starten en vastzetten van rollen papier, film en folie.;Dubbelzijdige tape met sterke papieren drager en rubberlijm voor hoge sterkte en stabiliteit.|| Voor een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken;Goede aanvangshechting op verschillende ondergronden. Voor binnen- en buitenshuis.|| Hogere hechtsterkte en betere stabiliteit;Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.|| Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.;Oplosmiddelvrij productieproces helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van best practices op milieugebied
Toepassingen
|Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 350 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | rubber (kleefstof), papier (drager) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.034,88 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.252,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 67 dagen