Referenties
3M:7100090775
Rubix:A0191881
Fabrikant:7100090775

Documenten
Productdetails : 3M TAPE 69 50MM X 33M
Scotch® glasvezel isolatietape 69 is voorzien van een drukgevoelige, temperatuurbestendige, thermohardende siliconenlijm die een uitstekende hechting biedt zodra deze is aangebracht. Deze vervormbare tape heeft een rug van glasweefsel die bestand is tegen rotten en krimpen en tegelijkertijd uitstekende stabiliteit biedt. Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F). UL-geregistreerd, Mil I 19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ glasvezel isolatietape 69 is een hoogwaardige, scheurvaste isolatietape. Deze bedrukbare tape heeft een niet-corrosieve kleefstof en biedt oplosmiddelbestendige bescherming. Het wordt gebruikt als een spoelafdekking, anker, band, kern, laag en crossoverisolator. De vlamvertragende tape is geschikt voor motoren en transformatoren met een nominale spanning van 600 V op droge locaties.
Sterke punten
Thermohardende siliconenlijm zorgt voor een verhoogde hechting bij hoge temperaturen
Rug van glasweefsel is optimaal bestand tegen krimpen en branden
Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie
Bedrukbaar en biedt hoge mechanische sterkte en uitstekende prestaties bij het weerstaan van hoge temperaturen
Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F)
UL-geregistreerd, Mil-I-19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Rug van glasweefsel is optimaal bestand tegen krimpen en branden
Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie
Bedrukbaar en biedt hoge mechanische sterkte en uitstekende prestaties bij het weerstaan van hoge temperaturen
Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F)
UL-geregistreerd, Mil-I-19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Gebruikt voor toepassingen zoals het vasthouden en het omsnoeren van spoelen, schijven, pennen, eindwikkelingen van motoren, draden, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | glasvezeldoek |
| Dikte | 0,177 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 547,80 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 662,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen