Referenties
3M:9472610
Rubix:23060123
Fabrikant:7000115660

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | zeer sterke acrylkleefstof 300 (kleefstof), verdicht kraftpapier (primaire drager) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9472 610MMX55MTR 9472610
Gebruik 3M™ Transfertape 9472 op allerlei oppervlakken als universele transfertape in allerlei toepassingen met dunne materialen waarbij een hoog hechtvermogen nodig is. Onze tape bestaat uit een krachtige acrylaatlijm op een liner van verdicht kraftpapier voor goede bestendigheid tegen uv-straling en chemische stoffen. Kunststoffen met een hoge en lage oppervlakte-energie, schuimrubber, textiel en gecoat papier. Voor getextureerde oppervlakken.
3M™ transfer tape 9472 is een 300 hoge strength acrylaat lijm op een papieren liner.
Sterke punten
0,13 mm, hoge tack transfer tape voor rototatieve stansprocessen. Papieren liner. Voor veel ondergronden|| Transfertape van 132 µm dun met hoog hechtvermogen voor roterende stansprocessen Liner van verdicht 60lb-kraftpapier Voor allerlei oppervlakken.;Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.|| Goede UV bestendigheid. Goede chemische bestendigheid. Ideaal voor hoge surface energy (hse) en low surface energy (lse) materialen.;Gebruikt als universele transfer tape voor een variëteit aan hoge tack, dunne toepassingen.|| Kunststoffen met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimrubber, textiel en gecoat papier. Voor getextureerde oppervlakken.;Dikkere versie van 9471|| Universele transfertape voor het krachtig hechten van verschillende dunne materialen;Dikkere variant van 9472|| Dikkere variant van 9472;300-lijm|| 300-lijm
Toepassingen
Te gebruiken als een universele transferfolie voor uiteenlopende dunne toepassingen met hoge kleefkracht;Voor rotatiestansprocessen op een breed scala aan oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | zeer sterke acrylkleefstof 300 (kleefstof), verdicht kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.171,71 excl. BTW
/ rol
€ 1.417,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen