3M VHB TAPE 4941 P GRIJS 300MMX33MTR 4941P300
3M™ VHB™ Tape 4941
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:4941300
Rubix:23061026
Fabrikant:7000072399

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4941 P GRIJS 300MMX33MTR 4941P300
Verbind hoog energetische en laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
Droom, ontwerp en realiseer met onze 3M™ VHB™ Tape 4941. Het is een grijs, 1.1 mm dik, veelzijdig acryladhesief met een vervormbare schuimkern. Het kan klinknagels, lasverbindingen en schroeven vervangen. De snelle en gemakkelijk te gebruiken permanente verlijmingsmethode biedt hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpvrijheid dankzij zijn viscoelasticiteit en het krachtige vermogen om aan een brede verscheidenheid van substraten met hoge en medium oppervlaktespanning te hechten en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Verlijmen van panelen op frames || Verlijmen van verstevigers op panelen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen || Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden || Verlijmen van elektronische displays || Verlijmen van lensvensters in behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 300 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.613,64 excl. BTW
/ rol
€ 1.952,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen