3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 924 CLEAR 6MMX55MTR 924655
Scotch® ATG Transfer Tape 924
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:924655
Rubix:23061672
Fabrikant:7000116658

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryllijm 400 (lijm), glassinepapier (primaire voering) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 924 CLEAR 6MMX55MTR 924655
Verbind een groot aantal gelijke of verschillende materialen met elkaar zoals: metalen, glas, hout, papier, plastics. Hier enkele toepassingen: ophangen van promo items, posters, etc… Het opwikkelen van papier rollen. Ophangen van foto matjes etc...
Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 is een drukgevoelige acrylaat tape, omgekeerd gewikkeld op een hoge densiteit kraftpapier schutvel. Transfer Tpae voor algemene toepassingen. Te gebruiken met Scotch® ATG Adhesive Applicators.
Sterke punten
Een goede eerste stap product voor algemene toepassingen. Biedt hoge adhesie kracht, goede solvent weerstand en uitstekende UV resistentie.|| Een goede eerste stap product voor algemene toepassingen. Biedt hoge adhesie kracht, goede solvent weerstand en uitstekende UV resistentie.|| Ideaal als universele tape voor standaardtoepassingen. Hij biedt een hoge kleefkracht, is goed bestand tegen oplosmiddelen en heeft een uitstekende uv-bestendigheid.|| Schone, blijvende hechting op lichte materialen;Ga voor een hoge kleefkracht, goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.|| Uitstekende initiële hechting voor betere prestaties;Hecht goed op gladde en matig getextureerde oppervlakken|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG systeem zorgt voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser. De tape hecht bij contact en werkt op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties.;Goed bestand tegen UV en oplosmiddelen|| Past zich gemakkelijk aan rondingen en contouren aan|| Past zich gemakkelijk aan rondingen en contouren aan|| Past zich gemakkelijk aan rondingen en contouren aan;Gaat vlot mee met bochten en omtrekken|| Laat geen rommel, geen residu en geen geur achter!;Laat geen rommel, resten of geur achter
Toepassingen
Verlijmen van passe-partouts voor lijsten, stofhoezen;Assemblage van handelsdrukwerk;Winkeldisplays, promotiedisplays en inserts;Verlijmen van uitnodigingen, tafelstaanders, kaarten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1166 g |
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryllijm 400 (lijm), glassinepapier (primaire voering) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
| 121 mm | |
| 177 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,44 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 553,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen