Referenties
3M:592512
Rubix:23061956
Fabrikant:7100211819
EAN:04054596735620

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 5925 F ZWART 12MM X 33MTR
Onze 3M™ VHB™ Tape bestaat uit een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische eigenschappen. Dit zorgt voor een buitengewoon sterke dubbelzijdige foamtape die hecht op een breed scala aan ondergronden, waaronder aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, vele composieten en kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of verzegeld hout. Onze kleefbanden bieden een uitstekende afschuifsterkte, conformiteit, oppervlaktehechting en temperatuurbestendigheid. Ze worden algemeen gebruikt in toepassingen in diverse markten, waaronder transport, apparaten, elektronica, uithangborden en displays en algemene industrie. Verlijmt betrouwbaar een verscheidenheid aan materialen met kracht en snelheid voor permanente toepassingen.
Aanbevolen toepassingen: Decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaten en logo's, elektronische displays, paneel op frame, stijver op paneel
3M™ VHB™ Tape kleeft permanent het ene substraat op het andere en verspreidt de spanningsbelasting over de hele lengte van de verbinding
3M™ VHB™ Tape 5925 gebruikt gemodificeerde acrylaatlijm aan beide zijden van een zeer conforme, zelfklevende schuimkern. De combinatie van sterkte, conformiteit en hechting maakt deze familie tot een van de meest capabele en goed afgeronde 3M™ VHB™ tapes. De tape is specifiek ontworpen voor een goede hechting op kunststoffen en verven met een hoge, gemiddelde en lagere oppervlakte-energie, metalen en glas, inclusief de meeste gepoedercoate verven. Toepassingen voor deze tape zijn onder andere het hechten en afdichten van polycarbonaat lenzen over LCD, bewegwijzering en ramen op achteraf geschilderde bedieningspanelen.
Een onconventionele Foam Tape
Wij hebben 3M™ VHB™ tapes in 1980 uitgevonden als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren conformiteit met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische verkeersborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen allemaal op deze speciale tape.
Aanbevolen toepassingen: Decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaten en logo's, elektronische displays, paneel op frame, stijver op paneel
3M™ VHB™ Tape kleeft permanent het ene substraat op het andere en verspreidt de spanningsbelasting over de hele lengte van de verbinding
3M™ VHB™ Tape 5925 gebruikt gemodificeerde acrylaatlijm aan beide zijden van een zeer conforme, zelfklevende schuimkern. De combinatie van sterkte, conformiteit en hechting maakt deze familie tot een van de meest capabele en goed afgeronde 3M™ VHB™ tapes. De tape is specifiek ontworpen voor een goede hechting op kunststoffen en verven met een hoge, gemiddelde en lagere oppervlakte-energie, metalen en glas, inclusief de meeste gepoedercoate verven. Toepassingen voor deze tape zijn onder andere het hechten en afdichten van polycarbonaat lenzen over LCD, bewegwijzering en ramen op achteraf geschilderde bedieningspanelen.
Een onconventionele Foam Tape
Wij hebben 3M™ VHB™ tapes in 1980 uitgevonden als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren conformiteit met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische verkeersborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen allemaal op deze speciale tape.
3M™ VHB™ Tape 5925 is een zeer soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape.
Sterke punten
Zwart, 0,6 mm, gemodificeerde acrylaatlijm en zeer goed vervormbare acrylaatschuimkern| Zwart, 0..64 mm, gemodificeerde acrylaatlijm en zeer vormbare acrylschuimkern;Uitstekende hechting op de meest uiteenlopende oppervlakken, waaronder de meeste gepoedercoate verven, metalen, glas, verzegeld hout, acryl, polycarbonaat, ABS;Uitstekende hechting op de meest uiteenlopende oppervlakken, waaronder de meeste gepoedercoate verven, metalen, glas, verzegeld hout, acryl, polycarbonaat, ABS;Superieure prestaties buiten, UV- en oplosmiddelbestendigheid;Superieure prestaties buiten, UV- en oplosmiddelbestendigheid;Hoge verouderingsbestendigheid;Hoge verouderingsbestendigheid;Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht en meer; Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht en meer; Hoge dynamische spanningsabsorptie vermindert trillingen en schokbelastingen; Hoge dynamische spanningsabsorptie vermindert trillingen en schokbelastingen; Elimineert boren, slijpen, overspuiten, schroeven, lassen en opruimen; Elimineert boren, slijpen, overspuiten, schroeven, lassen en opruimen; Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk; Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk; Ontworpen voor gebruik binnen en buiten; Dunne hechtlijnen.
Toepassingen
Verlijmen van paneel op frame;Verlijmen van versteviging op paneel;Verlijmen van decoratief materiaal, sierlijsten, hulpstukken;Verlijmen van naamplaten, logo's en borden;Verlijmen van elektronische displays;Verlijmen van lensvenster op behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1980 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), gemodificeerd acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,45 excl. BTW
/ 5 rollen
€ 396,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen