3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ORANJE 50 MM X 33 M

3M™ Vinyl Tape 471

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000028854
Rubix:23205358
Fabrikant:7000028854
EAN:0021200043123
3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ORANJE 50 MM X 33 M
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Breedte51 mm
Lengte32,9 m
Materiaalrubber (kleeflaag), vinyl (rug)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ORANJE 50 MM X 33 M


3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.

Sterke punten


• Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
• Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
• Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
• Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.

Toepassingen

Lakvoorbereiding maskeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Gewicht verpakking323,563 g
Breedte51 mm
Lengte32,9 m
Materiaalrubber (kleeflaag), vinyl (rug)
Dikte0,14 mm
Kleuroranje
€ 45,20 excl. BTW
/ rol
€ 54,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte

Kleur