Referenties
3M:7100230550
Rubix:A0637448
Fabrikant:7100230550
EAN:00638060407844

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (drager), acryl (lijm) |
Productdetails : 3M ALUMINIUM TAPE 431 ZILVER 25 MM X 55 MTR
3M metaalkleefbanden bestaan uit zuiver, hoogwaardig metaal als dragermateriaal (bijv. zacht aluminium) en een even hoogwaardige kleefstof die aan de eisen voldoet. 3M metaalkleefbanden combineren de uitstekende beschermende eigenschappen van metalen met de eenvoudige hantering en toepassing van kleefbanden. De metalen draagstoffen zijn bestand tegen veroudering, temperatuur, oplosmiddelen en vocht met een lage waterdampdoorlaatbaarheid. Ze kunnen gemakkelijk worden verwerkt tot gestanste onderdelen en zijn elektrisch en thermisch geleidend.
3M™ Aluminum Foil Tape 431 is for numerous applications across a broad range of industries. Our tape is comprised of a dead soft aluminium foil backing and coated with a highly engineered pressure sensitive acrylic adhesive.
Sterke punten
Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager;Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A);Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.;Robuuste acrylaatlijm en folierug voor een lange levensduur zowel binnen als buiten;Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verbetert de lichtefficiëntie
Toepassingen
Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen || Vochtbarrière || Licht weerkaatsend om het licht te versterken || Afdichten en verzegelen || Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers || Beschermen van kunststof tegen hitte en UV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (drager), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,08 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.296,48 excl. BTW
/ 48 stuks
€ 1.568,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen