Referenties
3M:431
Rubix:23060232
Fabrikant:7100039678

Documenten
Productdetails : 3M ALUMINIUM TAPE 431 12MMX55MTR 43112
3M metaalkleefbanden bestaan uit zuiver, hoogwaardig metaal als dragermateriaal (bijv. zacht aluminium) en een even hoogwaardige kleefstof die aan de eisen voldoet. 3M metaalkleefbanden combineren de uitstekende beschermende eigenschappen van metalen met de eenvoudige hantering en toepassing van kleefbanden. De metalen draagstoffen zijn bestand tegen veroudering, temperatuur, oplosmiddelen en vocht met een lage waterdampdoorlaatbaarheid. Ze kunnen gemakkelijk worden verwerkt tot gestanste onderdelen en zijn elektrisch en thermisch geleidend.
3M™ DBI-SALA® lier voor besloten ruimten (Power Drive) met 58 m roestvrijstalen kabel. Digitale gebruiksindicator en drievoudig redundant remsysteem.
Sterke punten
Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager;Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A);Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.;Robuuste acrylaatlijm en folierug voor een lange levensduur zowel binnen als buiten;Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verbetert de lichtefficiëntie
Toepassingen
Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen || Vochtbarrière || Licht weerkaatsend om het licht te versterken || Afdichten en verzegelen || Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers || Beschermen van kunststof tegen hitte en UV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | aluminium |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.116,72 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 1.351,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen