3M DUBBELZ TAPE 410M NATURAL 304.8MMX32.91MTR 410M150
3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 410M
Zie technische informatieReferenties
3M:1154546
Rubix:23060684
Fabrikant:7000049325
EAN:00051115320125

Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 410M NATURAL 304.8MMX32.91MTR 410M150
3M™ Dubbelzijdige papiertape 410M heeft een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken. Deze tape is een dubbelzijdige papiertape die voorzien is van 850-rubberlijm op een liner van verdicht kraftpapier met dessin van groene ruiten. Hij heeft een krachtige en stabiele hechting.Onze tape is geschikt voor allerlei toepassingen, zoals het splicen en starten van rollen papier, folie en weefsels. Hij is geschikt voor het bevestigen van drukplaten van rubber of fotopolymeren op drukcilinders. Door de tape stevig aan te drukken, wordt er een betere hechting bereikt met een hogere hechtsterkte.
3M™ Double Coated Paper Tape 410M is een 127µm dubbelzijdig gecoate papieren tape met rubberlijm 850 op een 75µm #54 gedenseerde Kraft papieren liner met groen geruit patroon.
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 132 µm met natuurlijk rubber voor het starten en vastzetten van rollen papier, film en folie.;Voor een uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken;Hogere hechtsterkte en betere stabiliteit;Uitstekende initiële hechting op allerlei oppervlakken Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.;Oplosmiddelvrij productieproces helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van best practices op milieugebied
Toepassingen
||Ophangen van spiegels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 305 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | papiervlies |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,70 excl. BTW
/ rol
€ 392,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen