TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 19MM WIT

Tesa 4974

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04974-00081-00
Rubix:A0479636
EAN:4005800040283
TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 19MM WIT

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaaldoek (rug), natuurrubber (kleefstof), gekrept papier (voering)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX CLOTH NATURAL RUBBER TAPE 4974 50MTR X 19MM WIT


tesa® 4974 bestaat uit een textielrug met een rubber kleefstofsysteem.

tesa® 4974 heeft een zeer goede directe hechtkracht.

Toepassingen

tesa® 4974 is met name geschikt voor montage op ruwe, vezelachtige oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Logistiek gewicht17480,09 g
Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaaldoek (rug), natuurrubber (kleefstof), gekrept papier (voering)
Dikte0,38 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 644,80 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 780,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte