3M 9528 D/C PE SCHUIM TAPE WIT 0,012 X 66M

Schuimtape 9528

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000041758
Rubix:23205428
Fabrikant:7000041758
3M 9528 D/C PE SCHUIM TAPE WIT 0,012 X 66M

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte66 m
Materiaalpolyethyleen, rubber (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M 9528 D/C PE SCHUIM TAPE WIT 0,012 X 66M


De 3M™ 9528 en 9529 dubbelzijdige schuimtapes zorgen voor een doeltreffende bevestiging op uiteenlopende ondergronden, waaronder kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, zoals polypropyleen of polyethyleen. De tape is verkrijgbaar in twee diktes en is geschikt voor het bevestigen van posters, bewegwijzering of kunststof onderdelen.

Kenmerken:
Het witte polyethyleenschuim met gesloten cellen is verkrijgbaar in twee diktes: 0,8 mm en 1,5 mm. De middelharde rubberen kleefstof uit de C 40-familie zorgt voor een goede hechting op uiteenlopende oppervlakken, waaronder kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Stevige druk tijdens het aanbrengen verbetert de hechting doordat het contactoppervlak met de kleefstof wordt vergroot. De bestendigheid tegen hoge temperaturen blijft toereikend tot een piektemperatuur van 75 °C. Blootstelling aan uv-straling en gebruik buitenshuis worden afgeraden. Ook blootstelling aan oplosmiddelen en onderdompeling in water worden afgeraden.

Specificaties:
• Nominale dikte: 0,8 mm (referentie 9528) of 1,5 mm (referentie 9529).
• Constructie: polyethyleenschuim met gesloten cellen.
• Dichtheid bij benadering: 70 kg/m³.
• Kleur: wit; witte liner.
• Kleefstoffamilie: middelhard rubber (C 40).
• Temperatuurbestendigheid: 50 °C continu, tot 75 °C piektemperatuur.
• Treksterkte: minimaal 48 N/cm².
• T-pelsnelheid: 50 mm/minuut.
• Statische afschuifsterkte (overlap van 3,23 cm² op roestvast staal): houdt 250 g gedurende 100 uur bij 20 °C.
• Totale lengte: 66 m.
• Breedte: 12 of 19 mm.
3M™ Double Coated Foam Tape 9528 is a 0.8 mm thick, closed-cell double coated polyethylene foam with a rubber adhesive. It is a high grab adhesive suitable for lower performance applications.

Sterke punten

• De doeltreffende hechting op kunststoffen met een lage oppervlakte-energie vereenvoudigt het verlijmen van polypropyleen en polyethyleen.
• Dankzij de twee beschikbare diktes kan de demping worden aangepast aan de te bedekken ondergrond.

Toepassingen

Deze schuimtape is geschikt voor het bevestigen van posters, display-elementen en lichte bewegwijzering, evenals voor het verbinden van papier- of metaalfolie en het vervaardigen van monsterkaarten. Dit product wordt gebruikt in de sectoren bewegwijzering, transport en metaalbewerking, onder meer voor het bevestigen van kunststof onderdelen in werkplaatsen. De tape moet worden aangebracht op een schoon, droog en glad oppervlak bij een temperatuur tussen 20 en 40 °C; onder 10 °C wordt de kleefstof te hard om onmiddellijk te hechten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Afmeting verpakking (D x B x H)280x320x320 mm
Gewicht verpakking4647 g
Breedte12 mm
Lengte66 m
Materiaalpolyethyleen, rubber (kleefstof)
Dikte0,8 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 412,74 excl. BTW
/ 18 rollen
€ 499,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte